› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento morsettiere passanti 10 morsetti cavallottati per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0368600000
Cod. Produttore 0368600000
Cod. EAN 4008190056766

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 10 AKZ4
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con 10 morsetti cavallottati. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, garantisce una connessione sicura e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio affidabile e una struttura compatta. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Collegamento morsettiere passanti 10 morsetti cavallottati per impianti elettrici
€ 6,18 x 1 pz.