Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710413
Cod. Produttore
BIZ710413

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Lunghezza bullone: 20 mm
  • Diametro bullone: M6
  • Pezzi per scatola: 50
  • Compatibilità: tutte canaline portacavi
  • Applicazioni: collegamenti e gomiti
  • Confezionamento: cartone, pallet
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di collegamento per canaline portacavi composto da giunzioni B20 e B30 con bulloni TRCC M6 x 20 mm, realizzato in acciaio elettrozincato. Progettato per garantire assemblaggi solidi e affidabili di canaline portacavi, consentendo collegamenti e gomiti. Il kit è compatibile con tutte le marche di canaline, facilitando l’installazione grazie alla presenza di tutti i componenti necessari nella stessa confezione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni a vite robuste e durature, adatto per canali a griglia. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Kit per raccordo B20/B30 con bulloni TRCC 6 x 20 mm (x 50). Il prodotto consente di realizzare tutti gli assemblaggi delle canaline portacavi: collegamenti e gomiti. Compatibile con qualsiasi tipo di canalina portacavi.

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

24 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

Collegamento metallico B20/B30 bulloni TRCC 6 mm impianti elettrici