Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1170150000
Cod. Produttore
1170150000
Cod. EAN
4032248961108

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-M23-KSC
  • Collegamento a crimpare conduttore
  • Inserimento porta contatti
  • Dimensioni: 0.14/1.00
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico WD1170150000 è caratterizzato da una spina con esecuzione del contatto di tipo girato su banco girevole, ideale per collegamenti affidabili e sicuri. Presenta un raccordo crimpato che garantisce una connessione stabile e duratura, adatta a installazioni elettriche professionali. Questo componente è progettato per assicurare prestazioni elevate e facilità di montaggio, risultando perfetto per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1 mm²

Produttore

Collegamento crimpare elettrico industriale affidabile per cablaggio