Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1170180000
Cod. Produttore
1170180000
Cod. EAN
4032248962075

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-M23-KBC
  • Tensione nominale: 1.00 kV
  • Sezione conduttore: 0.34 mm²
  • Tipo collegamento: a crimpare
  • Funzione: unione conduttore-contatto
  • Compatibilità: porta contatti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: connessione elettrica

Documentazione tecnica

Connettore elettrico di precisione con presa a contatto girato su banco girevole, progettato per garantire un collegamento affidabile tramite raccordo crimpato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e sicurezza nella trasmissione del segnale, offre una connessione solida e duratura. La costruzione specifica del contatto assicura una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo componente si distingue per la qualità dei materiali e la cura nella realizzazione, rendendolo adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 1 mm²

Produttore

Collegamento crimpare affidabile per impianti industriali