Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1995860000
Cod. Produttore
1995860000
Cod. EAN
4032248926152

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-M23-KBC
  • Tensione nominale: 0.08/0.56
  • Tipo collegamento: Crimpare
  • Funzione: Unione conduttore-contatto
  • Applicazione: Porta contatti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da una presa con esecuzione del contatto specifica, dotato di un raccordo crimpato per il collegamento elettrico, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Il tipo di contatto è girato, ideale per applicazioni che richiedono un banco girevole, assicurando flessibilità e facilità d’uso. Questo connettore è progettato per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico, combinando robustezza e precisione nelle connessioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 0,56 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 0,56 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 0,56 mm²

Produttore

Collegamento crimpare alta precisione per impianti elettrici industriali