Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400041
Cod. Produttore
BIZ400041

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Doppio
  • Ø tubo: 16 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 50
  • Confezionamento: Scatola plastica
  • Peso netto scatola: 1,035 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare isofonico doppio in acciaio zincato, progettato per tubi in rame con diametro di 16 mm. Dotato di filettatura 7 x 150, garantisce una fissazione sicura e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento acustico, questo collare offre resistenza e durata nel tempo. La confezione include 50 pezzi, facilitando la gestione e l’installazione in impianti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare isofonico doppio Ø 16 mm, acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 50), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

16 ... 16 mm

Produttore

Collari doppi isofonici 16 mm acciaio zincato fissaggio tubi rame