Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CPR2025
Cod. Produttore
CPR2025
Cod. EAN
8050503314557

Informazioni di prodotto

Collare Strut 2"
Descrizione del produttore: Il collare per profili PRF 2 rappresenta una soluzione innovativa e funzionale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato in acciaio, questo collare offre una resistenza e una durabilità superiori, garantendo un supporto solido e sicuro per i profili. La sua progettazione è pensata per facilitare l'assemblaggio e la manutenzione, rendendo ogni operazione semplice e veloce. Con una finitura di alta qualità, il collare non solo assicura prestazioni elevate, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. È ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione efficiente dei cavi e una protezione adeguata delle installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni e utilizzi, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico.

tipo di montaggio

Profilo a C

senza alogeni

Per tubi con passo (PG)

63

superficie fascetta

Altro

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale del collare

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

63 ... 63 mm

Produttore

Collare Strut acciaio 2" per profili PRF tubo D63 installazioni elettriche