› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Collare Strut acciaio 1-1/4" per montaggio profili PRF applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5CPR2015
Cod. Produttore CPR2015
Cod. EAN 8050503314533

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare profili PRF
  • Compatibilità: Tubo 1-1/4
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Alta resistenza nel tempo
  • Applicazioni: Uso elettrico professionale
  • Design: Ergonomico e versatile
  • Serie: T5CPR2015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il collare per profili PRF 1-1/4 è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio, questo collare offre una resistenza superiore e una durata nel tempo, assicurando che i profili siano fissati in modo stabile e sicuro. Il design ergonomico facilita l'installazione e la rimozione, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nei sistemi elettrici. Con il collare PRF, ogni progetto di installazione elettrica può contare su un supporto robusto e affidabile, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Profilo a C

senza alogeni

Per tubi con passo (PG)

40

superficie fascetta

Altro

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale del collare

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

40 ... 40 mm

Collare Strut acciaio 1-1/4" per montaggio profili PRF applicazioni elettriche