› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Collare Strut 4" acciaio alta resistenza per installazioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel T5CPR2040
Cod. Produttore CPR2040
Cod. EAN 8050503314588

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare per profili PRF 4
  • Materiale: Acciaio di alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Funzione: Supporta cavi e tubazioni
  • Resistenza: Durata eccezionale
  • Design: Funzionale e versatile
  • Serie: T5CPR2040

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il collare per profili PRF 4 rappresenta una soluzione versatile e robusta per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo collare garantisce una resistenza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione permette un'installazione semplice e sicura, assicurando una presa stabile sui profili. Con un design funzionale, il collare è perfetto per supportare e fissare cavi e tubazioni, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una varietà di configurazioni, soddisfacendo le esigenze di diversi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Profilo a C

senza alogeni

superficie fascetta

Altro

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale del collare

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

Collare Strut 4" acciaio alta resistenza per installazioni elettriche industriali e commerciali