Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CPR2035
Cod. Produttore
CPR2035
Cod. EAN
8050503314571

Informazioni di prodotto

Collare Strut 3"
Descrizione del produttore: Il collare per profili PRF 3 rappresenta una soluzione ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile in ambito elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo collare è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e affidabilità. La sua struttura robusta permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto per diversi tipi di applicazioni elettriche. Grazie alla sua versatilità, il collare è compatibile con vari profili, garantendo una tenuta ottimale e una perfetta integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Scegliere il collare per profili PRF 3 significa optare per un prodotto che combina funzionalità e prestazioni elevate, essenziale per ogni professionista nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Profilo a C

senza alogeni

superficie fascetta

Altro

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale del collare

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

Produttore

Collare Strut 3" acciaio alta qualità fissaggio profili PRF per impianti elettrici