Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CPR2000
Cod. Produttore
CPR2000
Cod. EAN
8050503314502

Informazioni di prodotto

Collare Strut 1/2"
Descrizione del produttore: Il COLLARE X PROFILI PRF 1/2 è un accessorio essenziale per il montaggio e la stabilizzazione dei profili. Realizzato in acciaio di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico e industriale. Questo collare è progettato per offrire una presa sicura e una facile installazione, assicurando che i profili rimangano fermi anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua versatilità lo rende adatto a vari progetti, sia in ambienti residenziali che commerciali. Con un design funzionale e pratico, il COLLARE X PROFILI PRF 1/2 si integra perfettamente in qualsiasi sistema di montaggio, contribuendo a una gestione ordinata e sicura dei cavi e dei componenti elettrici.

tipo di montaggio

Profilo a C

senza alogeni

Per tubi con passo (PG)

20

superficie fascetta

Altro

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale del collare

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

20 ... 20 mm

Produttore

Collare Strut 1/2" acciaio alta qualità per montaggio profili elettrici industriali