Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400025
Cod. Produttore
BIZ400025

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Simplice
  • Ø tubo: 28 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 50
  • Altezza scatola: 11 cm
  • Lunghezza scatola: 10 cm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare semplice in acciaio zincato per il fissaggio di tubi in rame con diametro di 28 mm. Dotato di filettatura 7 x 150, garantisce una solida tenuta e resistenza alla corrosione. Proposto in confezioni da 50 pezzi, è ideale per installazioni elettriche e idrauliche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta assicura un fissaggio stabile e sicuro, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare standard singolo Ø 28 mm, in acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 50), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

13 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

28 ... 28 mm

Produttore

Collare singolo zincato Ø28 mm per tubi rame installazioni elettriche