› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Collare singolo zincato Ø20 mm per tubi rame installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ710181
Cod. Produttore BIZ710181

Informazioni principali

  • Tipo collare: Semplice
  • Ø tubo: 20 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Imballo: Scatola plastica
  • Confezionamento: Cartone x10
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Collare semplice in acciaio zincato progettato per il fissaggio di tubi in rame con diametro di 20 mm. Dotato di filettatura 7 x 150, garantisce una tenuta sicura e stabile. Il prodotto è confezionato in scatole da 15 pezzi, ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza alla corrosione. La struttura robusta e il materiale zincato assicurano durata nel tempo anche in ambienti soggetti a umidità. Questo collare rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per il supporto e il fissaggio di tubazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare standard singolo Ø 20 mm, in acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

20 ... 20 mm

Collare singolo zincato Ø20 mm per tubi rame installazioni elettriche