Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400023
Cod. Produttore
BIZ400023

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Simplice
  • Ø tubo: 18 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Altezza scatola: 12 cm
  • Lunghezza scatola: 11 cm
  • Serie: BIZ 400 023

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare semplice in acciaio zincato progettato per il fissaggio sicuro di tubi in rame con diametro di 18 mm. Dotato di filettatura 7 x 150, garantisce una presa stabile e durevole. Disponibile in confezioni da 100 pezzi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza alla corrosione. La struttura robusta assicura un montaggio rapido e una tenuta efficace, rendendo questo collare un componente essenziale per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici con tubazioni in rame. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare standard singolo Ø 18 mm, in acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

18 ... 18 mm

Produttore

Collare singolo zincato Ø18 mm per tubi rame impianti elettrici