Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400020
Cod. Produttore
BIZ400020

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Simplice
  • Ø tubo: 12 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Confezione: Scatola plastica
  • Dimensioni scatola: 11x10x12 cm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare semplice in acciaio zincato progettato per il fissaggio di tubi in rame con diametro di 12 mm. La filettatura è di tipo 7 x 150, garantendo una solida tenuta e facilità di installazione. Il prodotto è fornito in scatole da 100 pezzi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza alla corrosione. La struttura in acciaio zincato assicura durabilità nel tempo, rendendo questo collare una soluzione pratica e robusta per il fissaggio di tubazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare standard singolo Ø 12 mm, in acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

12 ... 12 mm

Produttore

Collare singolo zincato Ø12 mm per tubi elettrici fissaggio sicuro impianti