Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400037
Cod. Produttore
BIZ400037

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Semplice
  • Ø tubo: 28 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 50
  • Compatibilità: Prolunghe e connettori
  • Fissaggio: Viti ancoranti doppio filetto
  • Serie: BIZ 400 037

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare isofonico semplice per tubi in rame con diametro di 28 mm, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotato di filettatura 7 x 150, questo collare è progettato per un fissaggio sicuro e stabile. Il prodotto viene fornito in confezioni da 50 pezzi, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nei materiali di supporto per tubazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare isofonico singolo Ø 28 mm, acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 50), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

13 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

28 ... 28 mm

Produttore

Collare isofonico singolo Ø28 mm acciaio zincato per tubi rame installazioni elettriche