Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400036
Cod. Produttore
BIZ400036

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Semplice
  • Ø tubo: 22 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi confezione: 100
  • Confezione: Scatola plastica
  • Serie: Bizline
  • Peso netto scatola: 1,332 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare isofonico semplice per tubi in rame con diametro di 22 mm, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotato di filettatura 7 x 150, è ideale per il fissaggio sicuro e stabile di tubi in impianti elettrici. Confezionato in scatole da 100 pezzi, assicura praticità e facilità di utilizzo in cantiere, offrendo una soluzione affidabile per il supporto e la protezione dei tubi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare isofonico singolo Ø 22 mm, acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

22 ... 22 mm

Produttore

Collare isofonico singolo Ø 22 mm acciaio zincato per tubi rame installazioni elettriche