Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400034
Cod. Produttore
BIZ400034

Informazioni di prodotto

  • Tipo di collare: Semplice
  • Ø tubo: 16 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Confezionamento: Scatola plastica
  • Serie: Bizline
  • Peso netto scatola: 1,194 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare isofonico semplice per tubi in rame con diametro di 16 mm, realizzato in acciaio zincato con filettatura 7 x 150. Progettato per garantire un fissaggio solido e duraturo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Il collare è confezionato in scatole da 100 pezzi, offrendo praticità nella gestione e nell’installazione. La struttura in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare isofonico singolo Ø 16 mm, acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

16 ... 16 mm

Produttore

Collare isofonico singolo Ø16 mm acciaio zincato per tubi rame