Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400033
Cod. Produttore
BIZ400033

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Simplice
  • Ø tubo: 14 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Confezionamento: Scatola plastica
  • Peso netto scatola: 1,122 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare isofonico semplice per tubi in rame con diametro di 14 mm, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. La filettatura è di tipo 7 x 150, ideale per un fissaggio sicuro e stabile. Il prodotto è confezionato in scatole da 100 pezzi, perfetto per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e di qualità per il fissaggio dei tubi. La struttura semplice e funzionale assicura un’installazione rapida e un’ottima tenuta, rendendo questo collare un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare isofonico singolo Ø 14 mm, acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

14 ... 14 mm

Produttore

Collare isofonico singolo Ø14 mm acciaio zincato per impianti elettrici