Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400042
Cod. Produttore
BIZ400042

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Doppio
  • Ø tubo: 18 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 50
  • Confezionamento: Scatola plastica
  • Peso netto scatola: 1,198 kg
  • Serie: BIZ 400 042

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari isofonici doppi progettati per tubi in rame con diametro di 18 mm. Realizzati in acciaio zincato con filettatura 7 x 150, garantiscono una solida tenuta e un’efficace isolamento acustico, riducendo le vibrazioni e i rumori nelle installazioni elettriche e idrauliche. Il confezionamento prevede 50 pezzi per scatola, ideali per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questi collari sono particolarmente indicati per il fissaggio sicuro di tubi, assicurando stabilità e protezione nelle installazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare isofonico doppio Ø 18 mm, acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 50), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

18 ... 18 mm

Produttore

Collare isofonico doppio Ø18 mm acciaio zincato fissaggio tubi rame