Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400040
Cod. Produttore
BIZ400040

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Doppio
  • Ø tubo: 14 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Confezionamento: Scatola plastica
  • Serie: Bizline
  • Ideale per: tubi in rame

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari doppi isofonici progettati per tubi in rame con diametro di 14 mm, realizzati in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. La filettatura 7 x 150 assicura un fissaggio sicuro e stabile, ideale per installazioni elettriche che richiedono isolamento acustico e robustezza. Confezionati in scatole da 100 pezzi, questi collari offrono praticità e efficienza per il fissaggio di tubazioni, combinando funzionalità e qualità dei materiali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare isofonico doppio Ø 14 mm, acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

14 ... 14 mm

Produttore

Collare isofonico doppio Ø14 mm acciaio zincato per tubi rame