Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400039
Cod. Produttore
BIZ400039

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Doppio
  • Ø tubo: 12 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Confezionamento: Scatola plastica
  • Peso netto scatola: 1,825 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare isofonico doppio in acciaio zincato, progettato per tubi in rame con diametro di 12 mm. La filettatura 7 x 150 garantisce un fissaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento acustico e resistenza meccanica. Il confezionamento comprende 100 pezzi, facilitando la gestione e lo stoccaggio. Questo prodotto unisce robustezza e funzionalità, assicurando durata e protezione per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare isofonico doppio Ø 12 mm, acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

12 ... 12 mm

Produttore

Collare isofonico doppio Ø12 mm acciaio zincato fissaggio tubi rame