Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCTP-9-260-0-C
Cod. Produttore
CTP-9-260-0-C
Cod. EAN
5415022122626

Informazioni di prodotto

CABLE TIE 520NT 260MM BLK PA12

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare di tipo installazione gravoso di colore nero, con dimensioni 9x260 mm, progettato per garantire una robusta e sicura fissazione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l’utilizzo in ambienti che richiedono un’elevata affidabilità e durata nel tempo. Questo collare unisce praticità e performance per supportare efficacemente il cablaggio e la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Heavy Duty Cable Tie, Black Polyamide 12 for Temperatures up to 90 Degrees Celsius (194 F), Double Locking Head, Length of 260mm (10.236 Inches), Width of 9mm (0.354 Inch), Thickness of 2.0mm (0.079 Inch), Tensile Strength Rating of 510 Newtons (114.65 Pounds)

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

2 mm

Resistenza alla trazione min.

520 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Collare fissaggio cavi 9x260 mm nero PA12 alta resistenza fino 90°C uso elettrico