Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400031
Cod. Produttore
BIZ400031

Informazioni di prodotto

  • Tipo collare: Doppio
  • Ø tubo: 22 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 50
  • Confezione: Scatola plastica
  • Peso netto scatola: 1,052 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 50 collari doppi da 22 mm, ideali per il fissaggio di tubi in rame. Realizzati in acciaio zincato con filettatura 7 x 150, garantiscono resistenza e durata nel tempo. Progettati per un montaggio sicuro e stabile, sono adatti per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio affidabile dei tubi. La confezione in scatola di plastica facilita la conservazione e il trasporto del prodotto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare standard doppio Ø 22 mm, in acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 50), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

22 ... 22 mm

Produttore

Collare doppio zincato Ø 22 mm filettatura 7x150 mm confezione 50 pezzi per impianti elettrici