Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400030
Cod. Produttore
BIZ400030

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Doppio
  • Ø tubo: 18 mm
  • Filettatura: 7 x 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 50
  • Confezione: Scatola plastica
  • Dimensioni scatola: 12x11x15 cm
  • Serie: BIZ 400 030

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 50 collari doppi da 18 mm, ideali per il fissaggio di tubi in rame. Realizzati in acciaio zincato, garantiscono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La filettatura 7 x 150 assicura un montaggio sicuro e stabile, rendendo questi collari una soluzione affidabile per applicazioni elettriche e idrauliche. La confezione in scatola di plastica facilita lo stoccaggio e il trasporto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collare standard doppio Ø 18 mm, in acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 50), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

18 ... 18 mm

Produttore

Collare doppio 18 mm acciaio zincato fissaggio tubi rame