Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340017
Cod. Produttore
BIZ340017
Cod. EAN
3700420334095

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 368 mm
  • Larghezza: 4.8 mm
  • Spessore: 1.24 mm
  • Ø max serraggio: 105 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Materiale: PA 6.6 anti-UV
  • Serie: Biz Colliers

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio in poliammide 6.6 di colore nero, caratterizzata da un trattamento anti-UV che garantisce una lunga durata anche in ambienti esterni esposti ai raggi solari. Le dimensioni sono di 368 mm di lunghezza per 4,8 mm di larghezza, con uno spessore di 1,24 mm e una resistenza alla trazione di 220 N, assicurando una presa sicura e affidabile. Il diametro massimo di serraggio è di 105 mm. Questo prodotto è privo di alogeni, conforme alla norma EN 62275, e ideale per applicazioni come installazioni fotovoltaiche e altre utilizzazioni all’esterno, grazie alla sua resistenza alle condizioni climatiche estreme, con temperature di utilizzo da -40 °C a +85 °C. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Collare di cablaggio PA 6.6 anti-UV 368 x 4,8 mm nero (x 100) per il fissaggio duraturo di cavi, tubi, ecc. Vantaggio: trattamento UV. Utilizzo per esterno, installazioni fotovoltaiche, ecc.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

368 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,24 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

105 ... 105 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Biz Colliers

Produttore

Collare cablaggio PA 6.6 anti-UV 368x4,8 mm per esterno fotovoltaico