Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5MRT1125
Cod. Produttore
MRT1125
Cod. EAN
8053685370670

Informazioni di prodotto

Collare per morsetto
Descrizione del produttore: Il collare ad incastro T5MRT1125 è un accessorio essenziale per il fissaggio di tubi con un diametro compreso tra 43 e 50 mm. Realizzato in acciaio, offre robustezza e resistenza, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. La filettatura metrica di dimensione 6 mm assicura un'installazione sicura e stabile, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione intelligente permette di semplificare il processo di montaggio, riducendo i tempi di installazione e aumentando l'efficienza operativa. Questo collare è perfetto per chi cerca una soluzione di fissaggio versatile e di alta qualità, adatta a vari sistemi di tubazioni e condutture.

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

montaggio orizzontale

Montaggio verticale

diametro del tubo/cavo

47 ... 51 mm

Produttore

Collare ad incastro acciaio per tubi diametro 43-50 mm filettatura M6 fissaggio industriale