Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5MRT1105
Cod. Produttore
MRT1105
Cod. EAN
8053685370625

Informazioni di prodotto

Collare per morsetto
Descrizione del produttore: Il collare ad incastro T5MRT1105 è un accessorio fondamentale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo collare è progettato per adattarsi a tubi con un diametro compreso tra 17 e 21 mm, offrendo una soluzione versatile per molteplici esigenze di installazione. La dimensione della filettatura metrica di 5 mm assicura una compatibilità ottimale con i componenti elettrici standard. La sua robustezza e resistenza garantiscono una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti sia industriali che commerciali. Grazie alla sua semplice installazione, il collare si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, fornendo un supporto stabile e sicuro per i cavi e gli accessori elettrici.

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

montaggio orizzontale

Montaggio verticale

diametro del tubo/cavo

16 ... 20 mm

Produttore

Collare ad incastro acciaio per morsetti diametro 17-21 mm filettatura M5 uso elettrico industriale