Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CPR2020
Cod. Produttore
CPR2020
Cod. EAN
8050503314540

Informazioni di prodotto

Collare Strut 1 1/2"
Descrizione del produttore: Il collare per profili PRF 1-1/2 rappresenta una soluzione ideale per l'installazione e il supporto di strutture elettriche. Realizzato in acciaio, questo collare è progettato per garantire una resistenza e una durata superiori nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura un fissaggio sicuro e affidabile, mentre il design ergonomico facilita l'installazione. Questo collare è compatibile con vari profili, offrendo flessibilità e adattabilità a diverse applicazioni. Grazie al suo colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto professionale e ordinato. Con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, il collare per profili PRF 1-1/2 è una scelta strategica per chi cerca efficienza e affidabilità in ambito elettrico.

tipo di montaggio

Profilo a C

senza alogeni

Per tubi con passo (PG)

50

superficie fascetta

Altro

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale del collare

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

50 ... 50 mm

Produttore

Collare acciaio per profili PRF 1-1/2" supporto strutture elettriche industriali