Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5PCL1050
Cod. Produttore
PCL1050
Cod. EAN
8053685371288

Informazioni di prodotto

Collare gommato attacco M8-M10 5"
Descrizione del produttore: Il T5PCL1050 è un collare in acciaio gomma di alta qualità, progettato per garantire una robusta e sicura installazione di cavi. Con un diametro di 5 mm, offre una soluzione versatile per il fissaggio di un singolo cavo. La sua costruzione in acciaio con rivestimento in gomma non solo assicura una lunga durata, ma fornisce anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Questo collare è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e l'affidabilità sono fondamentali. La finitura in acciaio zincato galvanicamente garantisce una resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per l'uso in diverse situazioni. Con il T5PCL1050, gli installatori possono contare su un prodotto che combina efficienza e prestazioni elevate.

tipo di montaggio

Profilo circolare

numero max. di cavi

1

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale del collare

Polietilene (PE)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

138 ... 142 mm

Produttore

Collare acciaio gomma 5" diametro 135-143 mm fissaggio cavi industriale commerciale