Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5PCL1045
Cod. Produttore
PCL1045
Cod. EAN
8053685371271

Informazioni di prodotto

Collare gommato attacco M8-M10 4"
Descrizione del produttore: Il collare in acciaio gommato di 4 mm rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di fissaggio nel settore elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una protezione efficace contro l'usura, grazie al suo rivestimento gommato che riduce l'attrito e previene danni ai cavi. Con una capacità di supportare un massimo di un cavo, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. La sua progettazione attenta e il materiale di alta qualità garantiscono prestazioni affidabili, rendendolo un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Questo collare è perfetto per professionisti e hobbisti che cercano un componente durevole e funzionale per i propri progetti di cablaggio.

tipo di montaggio

Profilo circolare

numero max. di cavi

1

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale del collare

Polietilene (PE)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

113 ... 118 mm

Produttore

Collare acciaio gommato 4" attacco M8-M10 per fissaggio cavi elettrici robusto e versatile