Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5PCL1040
Cod. Produttore
PCL1040
Cod. EAN
8053685371264

Informazioni di prodotto

Collare gommato attacco M10-M12 3"
Descrizione del produttore: Il collare in acciaio gommato da 3 mm è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità dei cavi elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La gomma di rivestimento fornisce un'ulteriore protezione, prevenendo danni ai cavi e riducendo il rischio di cortocircuiti. Questo collare è progettato per accogliere un massimo di un cavo, garantendo un fissaggio sicuro e ordinato. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di installazioni elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con il suo design pratico e funzionale, questo collare rappresenta una scelta ideale per professionisti e installatori che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro progetti.

tipo di montaggio

Profilo circolare

numero max. di cavi

1

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale del collare

Polietilene (PE)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

87 ... 92 mm

Produttore

Collare acciaio gommato 3" attacco M10-M12 protezione cavi elettrici industriale