Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5PCL1015
Cod. Produttore
PCL1015
Cod. EAN
8053685371219

Informazioni di prodotto

Collare gommato attacco M8-M10 1"
Descrizione del produttore: Il T5PCL1015 è un collare in acciaio gommmato di alta qualità, progettato per garantire una tenuta sicura e duratura per i cavi. Con uno spessore di 1 mm, questo collare è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza. La sua struttura in acciaio offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, mentre il rivestimento in gomma assicura una presa sicura e previene danni ai cavi. Questo collare è perfetto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con una capacità di supportare un cavo, è una soluzione pratica e versatile per le esigenze di cablaggio.

tipo di montaggio

Profilo circolare

numero max. di cavi

1

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale del collare

Polietilene (PE)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

32 ... 35 mm

Produttore

Collare acciaio gomma 1 mm attacco M8-M10 diametro 39-46 mm per cavi industriali