Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5PCL1005
Cod. Produttore
PCL1005
Cod. EAN
8053685371196

Informazioni di prodotto

Collare gommato attacco M8-M10 1/2"
Descrizione del produttore: Il collare in acciaio gomato di 0,5 mm offre una soluzione robusta e versatile per il fissaggio di cavi elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo collare è progettato per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata, anche in ambienti di lavoro impegnativi. La gomma che riveste l'acciaio non solo fornisce un'ulteriore protezione contro l'usura, ma offre anche un'ottima presa, minimizzando il rischio di scivolamento durante l'installazione. Con la capacità di gestire un massimo di un cavo, questo collare è ideale per applicazioni in cui è richiesto un fissaggio sicuro e preciso. La sua progettazione attenta garantisce un'installazione semplice e veloce, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. La finitura zincata offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione, assicurando che il collare rimanga funzionale e esteticamente gradevole nel tempo.

tipo di montaggio

Profilo circolare

numero max. di cavi

1

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale del collare

Polietilene (PE)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

20 ... 24 mm

Produttore

Collare acciaio gomma zincato 1/2" M8-M10 fissaggio cavi elettrici D20-24