Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5PCL1010
Cod. Produttore
PCL1010
Cod. EAN
8053685371202

Informazioni di prodotto

Collare gommato attacco M8-M10 3/4"
Descrizione del produttore: Il collare in acciaio gomato T5PCL1010 è un accessorio essenziale per garantire una tenuta sicura e resistente nel fissaggio di cavi. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo collare offre una robustezza ineguagliabile, ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La gomma integrata fornisce una protezione aggiuntiva, riducendo il rischio di danneggiamento dei cavi e migliorando l'aderenza durante l'installazione. Con una capacità di supporto per un massimo di un cavo, il collare è progettato per garantire un'installazione semplice e veloce. Il suo design versatile lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando che i cavi rimangano saldamente in posizione anche in condizioni di utilizzo impegnative. Scegliere il collare in acciaio gomato T5PCL1010 significa optare per affidabilità e prestazioni elevate in ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Profilo circolare

numero max. di cavi

1

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale del collare

Polietilene (PE)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

25 ... 28 mm

Produttore

Collare acciaio gomma attacco M8-M10 3/4" tenuta cavi industriale D25-28