Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RSB
Cod. Produttore
XVMB2RSB
Cod. EAN
3389119051217

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa completa led 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colonna luminosa senza buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 24 VAC/CC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

numero di elementi della colonna segnaletica

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

45 mm

funzione luce fissa

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Colonna luminosa senza buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 24 VAC/CC