Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RAGSB
Cod. Produttore
XVMB2RAGSB
Cod. EAN
3389119050272

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa completa led 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e un'unità base montata su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP42). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa).

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

45 mm

funzione luce fissa

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Colonna luminosa senza buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC