› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

COB44-RM 9 Lampada LED 10W DC IP44 CRI80 per illuminazione interna ed esterna

Cod. Rexel L193832W60
Cod. Produttore 93832W60
Cod. EAN 8056534968295

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tensione: DC
  • Protezione: IP44
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Tecnologia: COB (Chip On Board)
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Interne/esterne
  • Serie: COB44-RM

Descrizione del prodotto

Il COB44-RM 9 10WDC IP44 S/AL.CRI80 BG è un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per resistere a condizioni ambientali avverse grazie al suo grado di protezione IP44. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia COB (Chip On Board) assicura un'illuminazione uniforme e potente, con un'efficienza luminosa elevata, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Con un indice di resa cromatica CRI80, questo dispositivo è in grado di riprodurre i colori in modo fedele, migliorando l'atmosfera degli ambienti. La potenza di 10W consente un consumo energetico ottimale, offrendo un'illuminazione efficace senza compromettere l'efficienza energetica. La sua finitura elegante e il design compatto lo rendono una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale e stilosa. Descrizione del produttore: Il COB44-RM 9 10WDC IP44 S/AL.CRI80 BG è un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per resistere a condizioni ambientali avverse grazie al suo grado di protezione IP44. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia COB (Chip On Board) assicura un'illuminazione uniforme e potente, con un'efficienza luminosa elevata, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Con un indice di resa cromatica CRI80, questo dispositivo è in grado di riprodurre i colori in modo fedele, migliorando l'atmosfera degli ambienti. La potenza di 10W consente un consumo energetico ottimale, offrendo un'illuminazione efficace senza compromettere l'efficienza energetica. La sua finitura elegante e il design compatto lo rendono una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale e stilosa.
COB44-RM 9 Lampada LED 10W DC IP44 CRI80 per illuminazione interna ed esterna