› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED COB44-RM 10W IP44 alluminio CRI80 luce naturale interno esterno

Cod. Rexel L193832N60
Cod. Produttore 93832N60
Cod. EAN 8056534968264

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Grado protezione: IP44
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: COB
  • Applicazioni: Interni/Esterni
  • Serie: COB44-RM 9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il COB44-RM 9 10WDC è un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una potenza di 10 watt e un grado di protezione IP44, è ideale per ambienti interni ed esterni, garantendo resistenza all'umidità e alla polvere. La sua costruzione in alluminio assicura durabilità e robustezza, mentre il colore bianco garantisce un'estetica moderna e pulita. Grazie a un indice di resa cromatica CRI80, questo dispositivo emette una luce naturale, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La tecnologia COB (Chip On Board) offre un'illuminazione uniforme e intensa, riducendo i punti caldi e migliorando l'efficienza luminosa. Questo prodotto si adatta perfettamente a spazi commerciali, residenziali e di lavoro, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di alta qualità e affidabile.
Lampada LED COB44-RM 10W IP44 alluminio CRI80 luce naturale interno esterno