› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COB44-RJM 10WDC IP44 illuminazione LED 10W CRI80 protezione umidità uso interno ed esterno

Cod. Rexel L193834N60
Cod. Produttore 93834N60
Cod. EAN 8056534968448

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP44
  • Tensione: 10 WDC
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Design: Elegante e funzionale
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: COB44-RJM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il COB44-RJM 10 10WDC IP44 S/A CRI80BG è un dispositivo di illuminazione progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 10 watt, questo prodotto combina efficienza energetica e alta qualità della luce, grazie a un indice di resa cromatica di 80, che garantisce una riproduzione fedele dei colori. La classificazione IP44 indica una protezione adeguata contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per l'uso in spazi soggetti a umidità. Il design elegante e funzionale del COB44-RJM lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando una distribuzione uniforme della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per una lunga durata e per resistere a condizioni ambientali variabili, offrendo così un'illuminazione affidabile e duratura.
COB44-RJM 10WDC IP44 illuminazione LED 10W CRI80 protezione umidità uso interno ed esterno