› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COB44-R 3 6,5W IP44 Lampada LED Efficienza Energetica Protezione IP44 Uso Generale

Cod. Rexel L197396N60
Cod. Produttore 97396N60
Cod. EAN 8056534766662

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: COB44-R 3
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Goffrata
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Applicazione: Uso versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COB44-R 3 6,5W IP44 C/AL.B.GOFFR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COB44-R 3 6,5W IP44 Lampada LED Efficienza Energetica Protezione IP44 Uso Generale