› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COB44-R 6,5W DC IP44 LED luce bianca CRI80 per ambienti umidi e interni

Cod. Rexel L196801W30
Cod. Produttore 96801W30
Cod. EAN 8056534757479

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5WDC
  • Indice resa colori: CRI80
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: COB44-R
  • Finitura: Alluminio
  • Tipo sorgente: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COB44-R 1 6,5WDC IP44 S/AL.CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COB44-R 6,5W DC IP44 LED luce bianca CRI80 per ambienti umidi e interni