› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COB44-R 1 6,5W LED IP44 CRI80 luce tecnica per ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel L196801N60
Cod. Produttore 96801N60
Cod. EAN 8056534757455

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W DC
  • Grado protezione: IP44
  • Tipo sorgente: COB44-R 1
  • Indice resa colore: CRI80
  • Finitura: Alluminio
  • Serie: BG
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COB44-R 1 6,5WDC IP44 S/AL.CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COB44-R 1 6,5W LED IP44 CRI80 luce tecnica per ambienti interni ed esterni