› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COB44-R 6,5W DC IP44 LED luce naturale CRI80 per uso versatile

Cod. Rexel L196802W60
Cod. Produttore 96802W60
Cod. EAN 8056534757561

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5WDC
  • Grado protezione: IP44
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Serie: COB44-R
  • Colore: NG (Nero Grigio)
  • Tipo montaggio: Superficie/Alluminio
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COB44-R 1 6,5WDC IP44 S/AL.CRI80 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COB44-R 6,5W DC IP44 LED luce naturale CRI80 per uso versatile