›

COB44-QJM 12V 10W LED IP44 CRI80 illuminazione efficiente residenziale e commerciale

Cod. Rexel L193840M60
Cod. Produttore 93840M60
Cod. EAN 8056534968776

Informazioni principali

  • Potenza: 10WDC
  • Grado protezione: IP44
  • Indice resa colori: CRI80
  • Tensione: 12V
  • Tipo sorgente: COB44-QJM
  • Serie: COB44-QJM
  • Installazione: S/A
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

COB44-QJM 12 10WDC IP44 S/A CRI80BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: COB44-QJM 12 10WDC IP44 S/A CRI80BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COB44-QJM 12V 10W LED IP44 CRI80 illuminazione efficiente residenziale e commerciale