›

Lampada LED COB44-QJ 8 6,5W DC IP44 CRI80 per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L193844W60
Cod. Produttore 93844W60
Cod. EAN 8056534969018

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W DC
  • Indice resa colori: CRI 80
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: COB44-QJ 8
  • Tipo alimentazione: DC
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Design: Compatto e versatile
  • Resa colore: Alta fedeltà

Descrizione del prodotto

COB44-QJ 8 6,5WDC IP44 S/A.CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: COB44-QJ 8 6,5WDC IP44 S/A.CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED COB44-QJ 8 6,5W DC IP44 CRI80 per illuminazione efficiente e versatile