› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COB44-QJ 8 6,5WDC illuminazione IP44 resistente polvere e acqua CRI80 uso interno ed esterno

Cod. Rexel L193844W15
Cod. Produttore 93844W15
Cod. EAN 8056534968998

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W DC
  • Grado protezione: IP44
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Serie: COB44-QJ
  • Applicazioni: Interni/Esterni
  • Materiali: Alta qualità
  • Efficienza: Energetica
  • Uso: Residenziale/Commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il COB44-QJ 8 6,5WDC IP44 S/A.CRI80 BG è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti interni ed esterni. Con un grado di protezione IP44, questo prodotto è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per utilizzi in condizioni climatiche variabili. La sua potenza di 6,5W e l'indice di resa cromatica CRI80 assicurano una qualità luminosa eccellente, permettendo di valorizzare gli spazi con una luce naturale e vivace. Realizzato con materiali di alta qualità, il COB44-QJ combina durata e efficienza energetica, rappresentando una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e performanti. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dal residenziale al commerciale, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto.
COB44-QJ 8 6,5WDC illuminazione IP44 resistente polvere e acqua CRI80 uso interno ed esterno