›

COB44-Q 5 6,5WDC IP44 S/A. CRI90 WH

Cod. Rexel L1C00181WHWWF
Cod. Produttore C00181WHWWF
Cod. EAN 8033913959198

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5 watt
  • Alimentazione: corrente continua
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Grado protezione: IP44
  • Colore: bianco
  • Serie: COB44-Q
  • Efficienza: alta luminosità
  • Uso: ambienti umidi/polvere

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED COB44-Q da 6,5 watt con alimentazione a corrente continua, caratterizzata da un elevato indice di resa cromatica CRI90 che garantisce una luce naturale e brillante. Il grado di protezione IP44 la rende adatta all’uso in ambienti con presenza di umidità o polvere, assicurando durata e affidabilità. Il colore bianco è ideale per un’illuminazione versatile e moderna, adatta a diverse applicazioni elettriche. Questa soluzione luminosa combina efficienza energetica e qualità della luce, perfetta per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto.
COB44-Q 5 6,5WDC IP44 S/A. CRI90 WH