› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COB44-Q Faretto LED 6,5W DC IP44 CRI80 Uso Esterno e Interno

Cod. Rexel L193354W15
Cod. Produttore 93354W15
Cod. EAN 8056534966123

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W DC
  • Indice resa colori: CRI 80
  • Grado protezione: IP44
  • Tipo sorgente: COB44-Q 5
  • Serie: BG
  • Installazione: Superficie (S/A)
  • Efficienza: Alta fedeltà colori
  • Uso: Illuminazione versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COB44-Q 5 6,5WDC IP44 S/A. CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COB44-Q Faretto LED 6,5W DC IP44 CRI80 Uso Esterno e Interno