›

COB44-Q 5 6,5WDC IP44 KIT A WH W WF

Cod. Rexel L1CP008AWHWWF
Cod. Produttore CP008AWHWWF
Cod. EAN 8055306427374

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5 watt
  • Tensione: 5-6,5 V DC
  • Grado protezione: IP44
  • Colore: bianco
  • Tipo lampada: LED COB44-Q
  • Applicazione: interni/esterni
  • Serie: COB44-Q
  • Kit completo: sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED COB44-Q con potenza di 6,5 watt e alimentazione a 5-6,5 V DC, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP44, che lo rende resistente a spruzzi d'acqua e adatto all'uso in ambienti interni ed esterni con condizioni di umidità moderata. Il kit comprende una lampada di colore bianco con finiture di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questa soluzione luminosa unisce tecnologia avanzata e design funzionale per soddisfare le esigenze di illuminazione professionale.
COB44-Q 5 6,5WDC IP44 KIT A WH W WF